ニチバン
バックシーリングテープNo.521
貼面同士が付き、野菜、食品、ハム、ソーセージ等の結束用テープです。
カラーバリーエーションがあり選べます。
水に濡れても剥がれにくいテープです。
用途
食品(青果、生麺類など)のバッグシール包装用など。製品の小分け袋詰めのハ?ック?シール包装用なと?。
適合
引張強さ(N/10mm):46.7
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.047
長さ(m)
35
基材
PET
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
87
粘着力(N/10mm)
3.46
RoHS指令(10物質対応)
対応
自着力(N/10mm)
6.28
内容量
1ケース(12パック×20巻)
注意
※この製品は小分け袋口止め専用バックシーリングテープです。用途以外には使用しないでください。
※別売のニチバンバックシーラーで使用できます。
※家具、壁、ガラス、車のボディなどに直接貼らないでください。
※人体に直接貼らないでください。
※電機絶縁用には使用しないでください。
※貼り付け面のほこり、油分、水分などを良くふき取ってください。
※この製品は直接日光の当たらない風通しの良いところに保管してください。
※高温、多湿の所に長い期間置くと、使えないくなる場合があるのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66438621
521R
赤
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66438630
521Y
黄
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66438639
521G
緑
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66438648
521B
青
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください