カーメイト
ドクターデオプレミアムゴールドエアコン取付
エアコンの風に乗って消臭成分が広がる。消臭性能400%。安定化二酸化塩素を使用。ウイルス・菌・ニオイに圧倒的な除去パワー。持続効果約90日。
用途
車の消臭
成分
安定化二酸化塩素/有機酸
幅(mm)
85
高さ(mm)
170
奥行(mm)
40
内容量(g)
12
内容量
1個
注意
※エアコンフィンの手前にH48ミリ*幅45ミリ・奥行25ミリのスペースが必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437641
D272
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください