曜日別特売

ドクターデオプレミアムゴールド足元取付防カビ

ドクターデオプレミアムゴールド足元取付防カビ - カーメイト

エアコン内部の防カビ&消臭。消臭性能400%。助手席足元に取付けるだけ。エアコン内部に成分が吸い込まれるからしっかり防カビ&消臭。

用途車の消臭成分安定化二酸化塩素/有機酸幅(mm)85高さ(mm)170奥行(mm)40内容量(g)12内容量1個
注意
※内装が樹脂パネル以外は取付出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66437659D282
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする