カーメイト
ドクターデオプレミアムエアコンフィルターブースター
圧倒的防カビ性能でエアコンフィルターをカビから守る。エアコンフィルター専用のドクターデオ。助手席足元に貼るだけ。安定化二酸化塩素採用。防カビ成分200%。
用途
車の消臭
成分
安定化二酸化塩素/ゲル化剤
幅(mm)
110
高さ(mm)
140
奥行(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437677
D292
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください