カーメイト
パワープラス純正交換用HID
純正交換用HID。全光束3400lm。4400K。車検対応。日本製。
用途
車のライト
幅(mm)
105
高さ(mm)
132
奥行(mm)
56
規格
D4R/D4S
色温度(K)
4400
入数
2
内容量
1個
注意
※D4R/S共通
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66438000
GH944
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください