カーメイト
ビーブラックゲル
香り立ちの良いフレグランスゲルタイプ。吸水ポリマー採用。消臭剤を配合。ドリンクホルダーに置く事が出来ます。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤/ゲル化剤
幅(mm)
85
高さ(mm)
90
奥行(mm)
90
内容量(mL)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437756
G2061
ホワイトムスク
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
66437765
G2063
フルールシャワー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
66437781
G2064
ホワイトウォーター
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください