カーメイト
ルーノフレグランスオイル
カーメイト噴霧式フレグランスディフューザー専用のフレグランスオイル。オイルが無くなるまで均一に香ります。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤/消臭剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
90
奥行(mm)
27
内容量(mL)
7
内容量
1個
注意
※ディフューザーは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437799
L10057
シルキーサボン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66437808
L10058
ムスクブーケ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください