カーメイト
ルーノハンギング
高濃度の香料をたっぷり含浸。車だけではなくお部屋にも使用可能。優しさに包まれる金木犀の香り。消臭剤配合。
用途
車の芳香消臭
幅(mm)
90
高さ(mm)
180
奥行(mm)
15
内容量(g)
9.5
香り
キンモクセイ
入数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437747
H1821
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください