曜日別特売

リラックスサボンクリップ

リラックスサボンクリップ - カーメイトリラックスサボンクリップ - カーメイト

心ほぐれる石けんの香り。高濃度の香料をたっぷり含浸。エアコン取付タイプ。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。消臭剤配合。

用途車の芳香消臭成分香料/消臭剤幅(mm)65高さ(mm)145奥行(mm)40内容量(g)3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66437720H1681ローズサボン
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
66437729H1683ホワイトブーケサボン
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする