曜日別特売

リラックスサボンゲル

リラックスサボンゲル - カーメイトリラックスサボンゲル - カーメイト

心ほぐれる石けんの香り。こぼれる心配がない固形ゲルタイプ。消臭剤配合。

用途車の芳香消臭成分香料/消臭剤/ゲル化剤幅(mm)75高さ(mm)94奥行(mm)75内容量(g)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66437695G1961ローズサボン
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
66437711G1963ホワイトブーケサボン
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする