カーメイト
ソフトゴミ箱スラッシュボトル
淡い色合いが人気のくすみカラー。ドアポケット・カップホルダーに最適。ソフト素材で走行中のカタカタ音を軽減。フタを枠ごと引き抜くだけでゴミを捨てられます。
用途
車のゴミ箱
幅(mm)
74
高さ(mm)
218
奥行(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437869
DZ607
アッシュグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
66437878
DZ609
サンドベージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください