曜日別特売

ステンレスツールフック

ステンレスツールフック - DBLTACTステンレスツールフック - DBLTACTステンレスツールフック - DBLTACTステンレスツールフック - DBLTACTステンレスツールフック - DBLTACT

爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
60mmベルト対応
フックのゲート開口幅25mm
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
6箇所溶接により破損防止
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
モンキー・レンチなどの吊り下げに

材質本体:ステンレス / ゲート部分:ステンレスシルバー質量(g)142寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43×70内容量1個
関連資料:(1.49MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438070DT-THB-811S
3,380
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする