曜日別特売

マウントバーステー PCX/160 25y-

マウントバーステー PCX/160 25y- - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー PCX/160 25y- - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー PCX/160 25y- - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー PCX/160 25y- - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー PCX/160 25y- - KIJIMA(キジマ)

ハンドルがカバードタイプに変更された2025年PCX用のマウントバーが登場!シンプルに目立たずに実用性を発揮するデザインが違和感なく車体に収まります。
スチール製ブラック仕上げ

ブラック有効長(mm)【クランプ】約120最大積載量(kg)約1.0パイプ径(Φmm)22.2適合車種PCX/160(25y-)内容量1個
注意
※重量のあるデバイスを取付けると構造上揺れが大きくなります。ご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66441631204-0718
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする