シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ

シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ EX3(SH-EX300) ブラック ノーマルタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)

街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。
毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。
リサイクル素材をミッドソールに20%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
自然で快適なフィット感のウイメンズ専用ラスト。
軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリング用アウトソールパターン。
ソール剛性:4
平均重量:340g(SIZE40)
ラスト:VOLUME TOUR WOMEN'S

内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66441798-38.0(ESHEX300MGL01S38000)
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66441807-39.0(ESHEX300MGL01S39000)
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66441816-40.0(ESHEX300MGL01S40000)
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66441825-41.0(ESHEX300MGL01S41000)
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66441841-45.0(ESHEX300MGL01S45000)
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66441850-46.0(ESHEX300MGL01S46000)
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66441859-48.0(ESHEX300MGL01S48000)
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする