曜日別特売

シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ

シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ SH-XC302 ブラック SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)

オフロードライドをレベルアップさせてくれる、ラフな地形にも屈しないXCシューズ
フィット感にこだわったレーシングパターンとBOAフィットシステムで、前足部にバランスのいい快適さを実現。
ミッドソールとアッパーをシームレスに一体化することで、しっかりフィットして安定感もアップ。
メッシュアッパーとミッドソールには、重量比で26%の再生素材を使用。
XCレーシングラバーアウトソールが、ペダリングと歩行の安定性やグリップをサポート。
軽量なグラスファイバーコンポジットナイロンソールで、パワーの伝わり方もよりスムーズに。
スタックハイトが低めのミッドソールが足元を安定させ、効率的に力を伝えてくれる。
サラウンドラップ構造のアッパーがオーバーラップを減らし、まるでグローブのようなフィット感に。
合成皮革にパーフォレーションを施したアッパーで、優れたフィット感と通気性を確保。
クリートタイプ:SPD
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
剛性指数:5
最適なペダル:PD-M540, PD-M520
クロージャー:BOAフィットシステムL6ダイヤル
アッパー素材:合成皮革
アウトソール素材:ゴム
ミッドソール素材:グラスファイバーで補強されたナイロン
標準インソール:カップインソール
重量:308g(サイズ43)

内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66442148-39
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66442157-40
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66442166-42
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66442175-43
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66442191-44
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66442139-38
18,000
取扱い終了
返品不可
66442200-45
18,000
取扱い終了
返品不可
66442209-46
18,000
取扱い終了
返品不可
66442218-48
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする