曜日別特売

Dクイックプレート

Dクイックプレート - エクシールDクイックプレート - エクシールDクイックプレート - エクシール

Dクイック用のステンレス板です。
プレート下部にはローラーを外しやすいようにテフロンテープが付いています。
Dクイックプレートに貼り付けて使用する場合は、丸洗い可能です。

用途Dクイックを直接貼り付けるのが難しい場所への設置に材質プレート(ステンレス)/テフロンテープ(PTFE含侵ガラスクロス、シリコーン系粘着剤)厚さ(mm)1.5サイズ(mm)360×250内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438140CO01-40033
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする