曜日別特売

半導電ゲルシートNS カットタイプ

半導電ゲルシートNS カットタイプ - エクシール半導電ゲルシートNS カットタイプ - エクシール半導電ゲルシートNS カットタイプ - エクシール半導電ゲルシートNS カットタイプ - エクシール半導電ゲルシートNS カットタイプ - エクシール半導電ゲルシートNS カットタイプ - エクシール

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。
原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。
静電気を嫌う場所でも使用可能です。
水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。
材料にシリコーンを使用していません。
可塑剤を使用していません。

用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに材質ポリウレタン厚さ(mm)3硬度アスカーC30表面抵抗値(Ω)108RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※洗う頻度、使用方法によって劣化する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438149ES00-19032200×100
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
66438158ES00-19033250×250
9,150
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
66438167ES00-19034500×250
18,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする