曜日別特売

外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き

外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き - ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き - ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き - ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き - ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き - ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き - ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き - ハイロジック外でも使える文字合わせ錠 ワイヤー付き - ハイロジック

ワイヤー付きのダイヤル式南京錠
宅配ボックスや門扉などに
ダイヤル錠本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます

仕様ダイヤル:ダイヤル式(4段)、鍵番号変更可材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレスサイズ(mm)30内容量1個
注意
※施解錠番号を忘れた場合などは鍵を切断、破壊するしかございません。施解錠番号は忘れないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66420001GS-818ワイヤー:545
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
66420010GS-819ワイヤー:1040
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする