シンコール
エミネンスタイル2025-2028 テラゾー
長さ(mm)
457.2
幅(mm)
457.2
厚さ(mm)
2.5
面取
面取無し
グリーン購入法
適合
面積(m
2
)
【1ケース(20枚)あたり】4.18
内容量
1枚
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66421778
MS-3172
¥
965
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
全国
21
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません