シンコール
エミネンスタイル2025-2028 ペルチーノR
長さ(mm)
457.2
幅(mm)
457.2
厚さ(mm)
2.5
面取
R面取
グリーン購入法
適合
面積(m
2
)
【1ケース(20枚)あたり】4.18
内容量
1枚
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66421891
RS-3183
¥
965
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66421900
RS-3180
¥
965
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。