シンコール
エミネンスタイル2025-2028 アンティークウッド
長さ(mm)
1200
幅(mm)
180
厚さ(mm)
2.5
面取
4面面取
グリーン購入法
適合
面積(m
2
)
【1ケースあたり】3.24
内容量
1ケース(15枚)
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66420981
MW-3092
¥
14,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66420990
MW-3093
¥
14,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。