シンコール
エミネンスタイル2025-2028 ワシントンウォール
長さ(mm)
914.4
幅(mm)
152.4
面取
R面取
グリーン購入法
適合
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66420421
RW-3036
1ケース(24枚)
2.5
【1ケースあたり】3.34
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66420430
RW-3037
1ケース(24枚)
2.5
【1ケースあたり】3.34
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422925
MO-3304
1ケース(22枚)
3
【1ケースあたり】3.07
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。