シンコール
エミネンスタイル2025-2028 シルトストーン
厚さ(mm)
2.5
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
面取
面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66421385
RS-3133
457.2
457.2
R面取
【1ケース(20枚)あたり】4.18
¥
965
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66421401
RS-3134
457.2
457.2
R面取
【1ケース(20枚)あたり】4.18
¥
965
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66421410
MS-3135
609.6
609.6
面取無し
【1ケース(9枚)あたり】3.34
¥
2,005
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66421419
RS-3136
457.2
457.2
R面取
【1ケース(20枚)あたり】4.18
¥
965
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66421428
RS-3137
457.2
457.2
R面取
【1ケース(20枚)あたり】4.18
¥
965
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。