シンコール
エミネンスタイル2025-2028 サンディ
長さ(mm)
457.2
幅(mm)
457.2
厚さ(mm)
2.5
面取
面取無し
グリーン購入法
適合
面積(m
2
)
【1ケース(20枚)あたり】4.18
内容量
1枚
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66422548
MS-3249
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422557
MS-3250
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422566
MS-3251
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422575
MS-3252
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422591
MS-3253
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422600
MS-3254
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422609
MS-3255
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422618
MS-3256
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422627
MS-3257
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66422636
MS-3258
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。