曜日別特売

エミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント

エミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント - シンコールエミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント - シンコールエミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント - シンコールエミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント - シンコールエミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント - シンコールエミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント - シンコールエミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント - シンコールエミネンスタイル2025-2028 スクレイプドペイント - シンコール
長さ(mm)914.4幅(mm)150厚さ(mm)2.5面取4面面取グリーン購入法適合面積(m2)【1ケースあたり】3.43内容量1ケース(25枚)
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66420956MW-3090
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66420965MW-3091
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする