エミネンスタイル2025-2028 ライムストーン

エミネンスタイル2025-2028 ライムストーン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 ライムストーン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 ライムストーン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 ライムストーン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 ライムストーン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 ライムストーン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 ライムストーン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 ライムストーン - シンコール
長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)2.5面取面取無しグリーン購入法適合面積(m2)【1ケース(20枚)あたり】4.18内容量1枚
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66421805MS-3175
965
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66421821MS-3176
965
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66421830MS-3177
965
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66421839MS-3178
965
599
659(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする