エミネンスタイル2025-2028 フットパイン

エミネンスタイル2025-2028 フットパイン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 フットパイン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 フットパイン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 フットパイン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 フットパイン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 フットパイン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 フットパイン - シンコールエミネンスタイル2025-2028 フットパイン - シンコール
長さ(mm)1200幅(mm)180厚さ(mm)2.5面取4面面取グリーン購入法適合面積(m2)【1ケースあたり】3.24内容量1ケース(15枚)
注意
※製造上、タイル間での柄は合いません。
※タイル表面柄は複数のプリント柄があります。
※購入の際にご指定は出来ません。
※出荷されるプリント柄はランダムに発送となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66420938MW-3088
14,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする