・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。
・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。
【IP68とは】
・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない
・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない
以上の基準を満たしています。
その他ガイドラインなしセット内容リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)色ブラック出力鏡像タイプ(後方確認用)方式マイナスアース方式本体質量(g)約78(3mケーブル含む)使用電圧(V)12(DC9V~16V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26.0センサーCMOS 1/3 inch カラー消費電力(mA)最大70解像度【水平】400 TV本以上 (中心部)保証期間ご購入日より1年間保存温度範囲(℃)-20~+75照度(Lux)0.5~100000F値2.3画素数960×576(55万画素)防水性IP68仕様画角水平 132°、垂直 106°動作温度範囲(℃)-20~+70映像出力NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)内容量1台