岩崎製作所
【座れる防災リュック】おすわりゅっく
通常の防災リュックですと置き場に困ることがありますが、「おすわりゅっく」は違和感なく玄関や更衣室等に保管いただけ、緊急避難時には即リュックに大変身!
避難時にイスとしてもご利用いただける優れモノです。
耐荷重(kg)
約80
収納量
2Lのペットボトル約6本
サイズ(mm)
H380XW290XD240
内容量
1個
関連資料:
おすわりゅっく商品チラシ(1.39MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66424158
29ORRUCK-BL
ネイビー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66424167
29ORRUCK-GR
グレー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650