ROCKBROS(ロックブロス)
衝撃吸収サドルカバー(ゲルパッド入り) LF0
低反発×衝撃吸収ゲルで快適ライド 長距離でもお尻が痛くなりにくい高機能サドルカバー。
用途
低反発クッションと衝撃吸収ゲルを組み合わせた、やわらかく快適な座り心地のサドルカバー。圧力を分散して骨盤への負担を軽減し、ロングライドでも快適な乗り心地をサポートします。中空デザイン対応で通気性も抜群、滑り止め加工によりズレを防止。ベルクロ式で簡単装着&高い固定力を実現しました。背面にはテールライトを取り付けできるシリコンタグ付き。突然の雨にも安心な防雨カバーも付属しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
280×175×30
内容量
1個
注意
※本製品は、マウンテンバイク・ロードバイク・クロスバイク・折りたたみ自転車などのスポーツサドル向けです。縦幅約27.5cm×横幅約17cm程度のサドルへの取り付けを推奨しております。ご購入前にお手持ちのサドルサイズを必ずご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66442410
MLF044R
ブラックレッド
290
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66442419
MLF044BL
ブラックブルー
290
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66442428
M38210009001
シンプルブラック
284
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66442437
M38210015001
アシメブラック
260
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66442446
MLF037
無地ブラック
228
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください