曜日別特売

20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車 【組立整備済み】

20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)20型 自動3段変速機能付き電動アシスト自転車  【組立整備済み】 - ADO(A DECE OASIS)

日々の生活を豊かにするパートナー。
軽量アルミフレームと自動3段変速機能を搭載し、都会の街角から郊外の坂道まで、常に最適なギアでスムーズな走行を実現。
また高い拡張性と利便性により、通勤、買い物、子供の送迎、週末のロングライドなど、あなたのライフスタイルに寄り添いながら、毎日の移動がもっと自由に、もっと快適になる1台です。
※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部のセットが必要です。

用途通勤通学、お買物等仕様前照灯:IPX5防水 30ルクスブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ質量(kg)約25.2タイプ駆動:カーボンベルトドライブフレーム軽量アルミフレーム最大積載荷重(kg)荷台:フレーム一体型(最大積載荷重60)変速機BAFANG自動3段変速ギアバッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh)スタンドセンタースタンド(※サイドスタンドは付属しません)タイヤサイズ20×2.4HE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1720×W1720×H1040-1110(ハンドル高さ調節範囲)距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66419450AIR ONE ULTRAグレー
243,636
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66419459AIR ONE ULTRAオリーブ
243,636
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする