曜日別特売

クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) - 住友精密工業クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) - 住友精密工業クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) - 住友精密工業クーラントポンプ CX 7MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) - 住友精密工業

メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。

仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)内容量1台
注意
※製品を実際にお取扱いになる場合は、必ず当該製品の『取扱説明書』をお読みになり、十分ご理解の上お取扱いください。
※【クーラント液】1.水溶性クーラント液をご使用の場合は、濃度2%以上(希釈率50倍以下)としてください。2.クーラント液推奨濾過精度(20~30μm程度)
※【運転時の注意】1.タンク内に十分クーラント液を注入してください。注入直後は気泡混入の可能性がありますので、運転は消泡後に実施してください。2.モータ回転方向確認の為、瞬間駆動させ確認してください。正しい回転方向は、モータのファン側から見て右回転(時計回り)です。3.初期試運転及びポンプ交換後においてポンプ内は十分なクーラント液で満たされている必要がありますので数回インチング(モータの断続運転)を行ってください。インチングのモータ運転時間は0.5秒~1.0秒としてください。4.ポンプの分解や組み直し時はメーカーにご相談ください。5.内蔵リリーフ弁はメーカー出荷時無負荷設定になっております。ご使用条件に応じ圧力設定を行ってください。圧力調整ねじを右(時計回り)に回すと圧力は上昇します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最高使用圧力(MPa)
吐出量(L/min)
端子箱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66442665CX33-10-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.27(50Hz)7.0MPa時6、(60Hz)6.0MPa時11(モータ)位置情報:1
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442681CX33-10-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.27(50Hz)7.0MPa時6、(60Hz)6.0MPa時11(モータ)位置情報:2
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442690CX33-10-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.27(50Hz)7.0MPa時6、(60Hz)6.0MPa時11(モータ)位置情報:3
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442699CX33-10-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.27(50Hz)7.0MPa時6、(60Hz)6.0MPa時11(モータ)位置情報:4
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442708CX33-10-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時6、(60Hz)7.0MPa時10(モータ)位置情報:1
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442717CX33-10-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時6、(60Hz)7.0MPa時10(モータ)位置情報:2
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442726CX33-10-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時6、(60Hz)7.0MPa時10(モータ)位置情報:3
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442735CX33-10-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時6、(60Hz)7.0MPa時10(モータ)位置情報:4
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442751CX33-12.5-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.25(50Hz)5.0MPa時13、(60Hz)4.0MPa時18(モータ)位置情報:1
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442760CX33-12.5-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.25(50Hz)5.0MPa時13、(60Hz)4.0MPa時18(モータ)位置情報:2
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442769CX33-12.5-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.25(50Hz)5.0MPa時13、(60Hz)4.0MPa時18(モータ)位置情報:3
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442778CX33-12.5-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.25(50Hz)5.0MPa時13、(60Hz)4.0MPa時18(モータ)位置情報:4
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442787CX33-12.5-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時10、(60Hz)7.0MPa時14(モータ)位置情報:1
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442796CX33-12.5-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時10、(60Hz)7.0MPa時14(モータ)位置情報:2
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442805CX33-12.5-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時10、(60Hz)7.0MPa時14(モータ)位置情報:3
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442821CX33-12.5-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時10、(60Hz)7.0MPa時14(モータ)位置情報:4
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442830CX33-16-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.24(50Hz)4.0MPa時17、(60Hz)3.0MPa時24(モータ)位置情報:1
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442839CX33-16-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.24(50Hz)4.0MPa時17、(60Hz)3.0MPa時24(モータ)位置情報:2
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442848CX33-16-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.24(50Hz)4.0MPa時17、(60Hz)3.0MPa時24(モータ)位置情報:3
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442857CX33-16-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.24(50Hz)4.0MPa時17、(60Hz)3.0MPa時24(モータ)位置情報:4
オープン
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442866CX33-16-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時14、(60Hz)7.0MPa時19(モータ)位置情報:1
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442875CX33-16-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時14、(60Hz)7.0MPa時19(モータ)位置情報:2
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442891CX33-16-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時14、(60Hz)7.0MPa時19(モータ)位置情報:3
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442900CX33-16-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)157(50Hz)7.0MPa時14、(60Hz)7.0MPa時19(モータ)位置情報:4
オープン
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443146CX43-20-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)156(50Hz)6.0MPa時19、(60Hz)5.0MPa時28(モータ)位置情報:1
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443155CX43-20-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)156(50Hz)6.0MPa時19、(60Hz)5.0MPa時28(モータ)位置情報:2
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443171CX43-20-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)156(50Hz)6.0MPa時19、(60Hz)5.0MPa時28(モータ)位置情報:3
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443180CX43-20-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)156(50Hz)6.0MPa時19、(60Hz)5.0MPa時28(モータ)位置情報:4
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443189CX43-20-5.5-1-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.47(50Hz)7.0MPa時17、(60Hz)7.0MPa時25(モータ)位置情報:1
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443198CX43-20-5.5-2-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.47(50Hz)7.0MPa時17、(60Hz)7.0MPa時25(モータ)位置情報:2
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443207CX43-20-5.5-3-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.47(50Hz)7.0MPa時17、(60Hz)7.0MPa時25(モータ)位置情報:3
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443216CX43-20-5.5-4-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.47(50Hz)7.0MPa時17、(60Hz)7.0MPa時25(モータ)位置情報:4
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443225CX43-25-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)155(50Hz)5.0MPa時28、(60Hz)4.0MPa時38(モータ)位置情報:1
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443241CX43-25-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)155(50Hz)5.0MPa時28、(60Hz)4.0MPa時38(モータ)位置情報:2
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443250CX43-25-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)155(50Hz)5.0MPa時28、(60Hz)4.0MPa時38(モータ)位置情報:3
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443259CX43-25-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)155(50Hz)5.0MPa時28、(60Hz)4.0MPa時38(モータ)位置情報:4
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443268CX43-25-5.5-1-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.47(50Hz)7.0MPa時25、(60Hz)6.0MPa時34(モータ)位置情報:1
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443277CX43-25-5.5-2-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.47(50Hz)7.0MPa時25、(60Hz)6.0MPa時34(モータ)位置情報:2
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443286CX43-25-5.5-3-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.47(50Hz)7.0MPa時25、(60Hz)6.0MPa時34(モータ)位置情報:3
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443295CX43-25-5.5-4-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.47(50Hz)7.0MPa時25、(60Hz)6.0MPa時34(モータ)位置情報:4
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443311CX43-25-7.5-1-RV-G(50Hz/200V)30.8/ (60Hz/200V)28.6/ (60Hz/220V)27.4/ (60Hz/230V)26.67(50Hz)7.0MPa時25、(60Hz)7.0MPa時32(モータ)位置情報:1
オープン
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443320CX43-25-7.5-2-RV-G(50Hz/200V)30.8/ (60Hz/200V)28.6/ (60Hz/220V)27.4/ (60Hz/230V)26.67(50Hz)7.0MPa時25、(60Hz)7.0MPa時32(モータ)位置情報:2
オープン
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443329CX43-25-7.5-3-RV-G(50Hz/200V)30.8/ (60Hz/200V)28.6/ (60Hz/220V)27.4/ (60Hz/230V)26.67(50Hz)7.0MPa時25、(60Hz)7.0MPa時32(モータ)位置情報:3
オープン
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443338CX43-25-7.5-4-RV-G(50Hz/200V)30.8/ (60Hz/200V)28.6/ (60Hz/220V)27.4/ (60Hz/230V)26.67(50Hz)7.0MPa時25、(60Hz)7.0MPa時32(モータ)位置情報:4
オープン
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443347CX43-31.5-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153(50Hz)3.0MPa時42、(60Hz)2.0MPa時54(モータ)位置情報:1
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443356CX43-31.5-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153(50Hz)3.0MPa時42、(60Hz)2.0MPa時54(モータ)位置情報:2
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443365CX43-31.5-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153(50Hz)3.0MPa時42、(60Hz)2.0MPa時54(モータ)位置情報:3
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443381CX43-31.5-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153(50Hz)3.0MPa時42、(60Hz)2.0MPa時54(モータ)位置情報:4
オープン
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443390CX43-31.5-5.5-1-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.45(50Hz)5.0MPa時37、(60Hz)4.0MPa時50(モータ)位置情報:1
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443399CX43-31.5-5.5-2-RV-G(50Hz/200V)23.4/ (60Hz/200V)21.4/ (60Hz/220V)20.6/ (60Hz/230V)20.45(50Hz)5.0MPa時37、(60Hz)4.0MPa時50(モータ)位置情報:2
オープン
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする