曜日別特売

クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付)

クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) - 住友精密工業クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) - 住友精密工業クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) - 住友精密工業クーラントポンプ CX 3.5MPaシリーズ(内蔵リリーフ弁付) - 住友精密工業

メンテンナンス性と耐久性を追求向上させたポンプです。

仕様【配管・フランジ】別売りとなります。回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)内容量1台
注意
※製品を実際にお取扱いになる場合は、必ず当該製品の『取扱説明書』をお読みになり、十分ご理解の上お取扱いください。
※【クーラント液】1.水溶性クーラント液をご使用の場合は、濃度2%以上(希釈率50倍以下)としてください。2.クーラント液推奨濾過精度(20~30μm程度)
※【運転時の注意】1.タンク内に十分クーラント液を注入してください。注入直後は気泡混入の可能性がありますので、運転は消泡後に実施してください。2.モータ回転方向確認の為、瞬間駆動させ確認してください。正しい回転方向は、モータのファン側から見て右回転(時計回り)です。3.初期試運転及びポンプ交換後においてポンプ内は十分なクーラント液で満たされている必要がありますので数回インチング(モータの断続運転)を行ってください。インチングのモータ運転時間は0.5秒~1.0秒としてください。4.ポンプの分解や組み直し時はメーカーにご相談ください。5.内蔵リリーフ弁はメーカー出荷時無負荷設定になっております。ご使用条件に応じ圧力設定を行ってください。圧力調整ねじを右(時計回り)に回すと圧力は上昇します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最高使用圧力(MPa)
吐出量(L/min)
端子箱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66442471CX32-10-1.5-1-RV-G(50Hz/200V)6.8/ (60Hz/200V)6.4/ (60Hz/220V)6.0/ (60Hz/230V)6.03.5(50Hz)3.5MPa時6、(60Hz)3.5MPa時10(モータ)位置情報:1
オープン
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442480CX32-10-1.5-2-RV-G(50Hz/200V)6.8/ (60Hz/200V)6.4/ (60Hz/220V)6.0/ (60Hz/230V)6.03.5(50Hz)3.5MPa時6、(60Hz)3.5MPa時10(モータ)位置情報:2
オープン
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442489CX32-10-1.5-3-RV-G(50Hz/200V)6.8/ (60Hz/200V)6.4/ (60Hz/220V)6.0/ (60Hz/230V)6.03.5(50Hz)3.5MPa時6、(60Hz)3.5MPa時10(モータ)位置情報:3
オープン
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442498CX32-10-1.5-4-RV-G(50Hz/200V)6.8/ (60Hz/200V)6.4/ (60Hz/220V)6.0/ (60Hz/230V)6.03.5(50Hz)3.5MPa時6、(60Hz)3.5MPa時10(モータ)位置情報:4
オープン
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442507CX32-10-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時6、(60Hz)3.5MPa時10(モータ)位置情報:1
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442516CX32-10-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時6、(60Hz)3.5MPa時10(モータ)位置情報:2
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442525CX32-10-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時6、(60Hz)3.5MPa時10(モータ)位置情報:3
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442541CX32-10-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時6、(60Hz)3.5MPa時10(モータ)位置情報:4
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442550CX32-12.5-1.5-1-RV-G(50Hz/200V)6.8/ (60Hz/200V)6.4/ (60Hz/220V)6.0/ (60Hz/230V)6.03.5(50Hz)3.5MPa時9、(60Hz)3.0MPa時15(モータ)位置情報:1
オープン
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442559CX32-12.5-1.5-2-RV-G(50Hz/200V)6.8/ (60Hz/200V)6.4/ (60Hz/220V)6.0/ (60Hz/230V)6.03.5(50Hz)3.5MPa時9、(60Hz)3.0MPa時15(モータ)位置情報:2
オープン
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442568CX32-12.5-1.5-3-RV-G(50Hz/200V)6.8/ (60Hz/200V)6.4/ (60Hz/220V)6.0/ (60Hz/230V)6.03.5(50Hz)3.5MPa時9、(60Hz)3.0MPa時15(モータ)位置情報:3
オープン
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442577CX32-12.5-1.5-4-RV-G(50Hz/200V)6.8/ (60Hz/200V)6.4/ (60Hz/220V)6.0/ (60Hz/230V)6.03.5(50Hz)3.5MPa時9、(60Hz)3.0MPa時15(モータ)位置情報:4
オープン
559,800
615,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442586CX32-12.5-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時9、(60Hz)3.5MPa時14(モータ)位置情報:1
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442595CX32-12.5-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時9、(60Hz)3.5MPa時14(モータ)位置情報:2
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442611CX32-12.5-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時9、(60Hz)3.5MPa時14(モータ)位置情報:3
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442620CX32-12.5-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時9、(60Hz)3.5MPa時14(モータ)位置情報:4
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442629CX32-16-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時14、(60Hz)3.5MPa時19(モータ)位置情報:1
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442638CX32-16-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時14、(60Hz)3.5MPa時19(モータ)位置情報:2
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442647CX32-16-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時14、(60Hz)3.5MPa時19(モータ)位置情報:3
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442656CX32-16-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時14、(60Hz)3.5MPa時19(モータ)位置情報:4
オープン
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442909CX42-20-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時17、(60Hz)3.0MPa時26(モータ)位置情報:1
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442918CX42-20-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時17、(60Hz)3.0MPa時26(モータ)位置情報:2
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442927CX42-20-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時17、(60Hz)3.0MPa時26(モータ)位置情報:3
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442936CX42-20-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23.5(50Hz)3.5MPa時17、(60Hz)3.0MPa時26(モータ)位置情報:4
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442945CX42-20-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時17、(60Hz)3.5MPa時24(モータ)位置情報:1
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442961CX42-20-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時17、(60Hz)3.5MPa時24(モータ)位置情報:2
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442970CX42-20-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時17、(60Hz)3.5MPa時24(モータ)位置情報:3
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442979CX42-20-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時17、(60Hz)3.5MPa時24(モータ)位置情報:4
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442988CX42-25-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23(50Hz)3.0MPa時26、(60Hz)2.0MPa時38(モータ)位置情報:1
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66442997CX42-25-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23(50Hz)3.0MPa時26、(60Hz)2.0MPa時38(モータ)位置情報:2
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443006CX42-25-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23(50Hz)3.0MPa時26、(60Hz)2.0MPa時38(モータ)位置情報:3
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443015CX42-25-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.23(50Hz)3.0MPa時26、(60Hz)2.0MPa時38(モータ)位置情報:4
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443031CX42-25-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時24、(60Hz)3.5MPa時32(モータ)位置情報:1
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443040CX42-25-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時24、(60Hz)3.5MPa時32(モータ)位置情報:2
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443049CX42-25-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時24、(60Hz)3.5MPa時32(モータ)位置情報:3
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443058CX42-25-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時24、(60Hz)3.5MPa時32(モータ)位置情報:4
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443067CX42-31.5-2.2-1-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.22(50Hz)2.0MPa時39、(60Hz)1.0MPa時54(モータ)位置情報:1
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443076CX42-31.5-2.2-2-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.22(50Hz)2.0MPa時39、(60Hz)1.0MPa時54(モータ)位置情報:2
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443085CX42-31.5-2.2-3-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.22(50Hz)2.0MPa時39、(60Hz)1.0MPa時54(モータ)位置情報:3
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443101CX42-31.5-2.2-4-RV-G(50Hz/200V)10.6/ (60Hz/200V)9.4/ (60Hz/220V)9.2/ (60Hz/230V)9.22(50Hz)2.0MPa時39、(60Hz)1.0MPa時54(モータ)位置情報:4
オープン
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443110CX42-31.5-4.0-1-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時32、(60Hz)3.5MPa時43(モータ)位置情報:1
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443119CX42-31.5-4.0-2-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時32、(60Hz)3.5MPa時43(モータ)位置情報:2
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443128CX42-31.5-4.0-3-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時32、(60Hz)3.5MPa時43(モータ)位置情報:3
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66443137CX42-31.5-4.0-4-RV-G(50Hz/200V)17.2/ (60Hz/200V)16/ (60Hz/220V)15/ (60Hz/230V)153.5(50Hz)3.5MPa時32、(60Hz)3.5MPa時43(モータ)位置情報:4
オープン
799,800
879,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする