曜日別特売

KRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫)

KRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) - KRほれい子ちゃんKRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) - KRほれい子ちゃんKRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) - KRほれい子ちゃんKRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) - KRほれい子ちゃんKRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) - KRほれい子ちゃんKRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) - KRほれい子ちゃんKRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) - KRほれい子ちゃんKRほれい子ちゃん(大型マルチ保冷庫) - KRほれい子ちゃん

大型マルチ保冷庫「KRほれい子ちゃん」が2025年8月24日に発売開始。玄米、野菜、飲料など最適な温度・湿度でしっかり保冷いたします。保冷庫製造を開始し約半世紀、保冷庫専門メーカーが製造する安心で信頼できる保冷庫です。KRほれい子ちゃんの9大特徴:1周囲温度40℃でも使用可能2安心の国内製造品3ヒーターレス構造4見栄えの良いデザインとslimな構造5省エネ機能がたくさん(マイコン制御式)6堅牢性・密閉性に優れた強固な本体7短納期対応可能(最短で3日後出荷可能)8冷凍ユニットは国内大手電機メーカー製で高品質9扉の開閉方法が無料で選択可能(右開き/左開き)。運転タイプ(自動運転):玄米自動モード(10℃~13℃)、野菜自動モード(5℃~8℃)。自動霜取モード実施。

用途玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存その他標準装備:樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター材質内面材/外面材/ユニットカバー:ガルバリウム鋼板(エンボス付)電源(V)単相100温度(℃)使用可能:0~40適合ユニット型式冷凍:AFH-02RE-DL 18C消費電力165/165(50HZ/60HZ)機能盗難防止:盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません)使用冷媒HFCフロン R134a設定温度(℃)5~15断熱材硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン)RoHS指令(10物質対応)対応充填量冷媒:145g調節方式庫内温度:電子式温度調節器(マイコン制御)内容量1台
注意
※1納入先が個人宅の場合、屋号が必要です。屋号が不明な場合は納入不可となります。22t車又は4t車でのお届けになります。事前に「納入前のチェックリスト」に必要事項をご記入をお願いしております。納入時にお客様起因(ご都合)による納入場所の変更や設置環境の状況に難がある場合は、別途追加費用を頂戴いたします。3玄米と野菜など種類が異なる保冷、保管は出来ません。4一次側の電源はお客様にてご準備願います5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内容量(L)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66443670-約72Aタイプ(玄米投入可能数=4袋)約380600×700×852700×800×1352~1360
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66443679-約81Bタイプ(玄米投入可能数=6袋)約500600×700×1152700×800×1652~1660
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66443688-約90Cタイプ(玄米投入可能数=8袋)約630600×700×1452700×800×1952~1960
オープン
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする