曜日別特売

ブラングブースター350特濃

ブラングブースター350特濃 - BLANG(ブラング)

大容量350g。香りの強さは従来の2倍。こぼれる心配のない水ゲルタイプ。消臭剤配合。高級感のあるムスクとアンバーが調和したフローラルの香り。

用途車の芳香消臭幅(mm)145高さ(mm)35奥行(mm)170内容量(g)350香りクラシックムスク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66448107G1906
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする