BLANG(ブラング)
ブラングエアエモーショナリー
トレンドのネオングラデーションを表現したクリップデザイン。消臭剤を配合。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
40
内容量(g)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66448080
H1721
ホワイトムスク
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
66448089
H1723
ブリリアントシャワー
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
66448098
H1725
ダイヤモンドムスク
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください