BLANG(ブラング)
ブラングエアセレクト
レザー調で上質な純正感。香り立ちの良い含浸タイプ。エアコン取付。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。消臭剤配合。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
40
内容量(g)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66448028
H1751
ホワイトムスク
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
66448037
H1752
ワイルドベリー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください