BLANG(ブラング)
ブラングゲルラージエモーショナリー
香り立ちの良いフレグランスゲルタイプ。吸水ポリマー採用。消臭剤を配合。優しく包み込むフローラルムスクの香り。ドリンクホルダーに置く事が出来ます。
用途
車の芳香消臭
幅(mm)
85
高さ(mm)
125
奥行(mm)
85
内容量(mL)
160
香り
ダイヤモンドムスク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66448071
G1986
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください