BLANG(ブラング)
ブラングリキッドエモーショナリー
トレンドのネオングラデーションを表現したボトルデザイン。消臭剤を配合。
用途
車の芳香消臭
幅(mm)
85
高さ(mm)
143
奥行(mm)
85
内容量(mL)
160
香り
ブリリアントシャワー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66448019
L2023
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください