BLANG(ブラング)
ブラングフレグランスオイル
カーメイト噴霧式フレグランスディフューザー専用。オイルが無くなるまで均一に香る様に処方されています。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤/消臭剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
90
奥行(mm)
27
内容量(mL)
7
内容量
1個
注意
※ディフューザーは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66447967
L10029
ライムスカッシュ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66437790
L10038
クラシックムスク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください