曜日別特売

ブラングエアタブレット

ブラングエアタブレット - BLANG(ブラング)

高濃度の香料をたっぷり含浸。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。洗練した上質なムスクの香り。

用途車の芳香剤幅(mm)45高さ(mm)110奥行(mm)23香りホワイトムスク入数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447958H1641
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする