セルレット
セルレット 安心お手軽便座 おりたたみ式
即席で設置、使いやすい洋式型便座
女性でも使いやすい低めの着座位置
コンパクトに折りたたみでき、袋付きで持ち運びしやすい
材質
ABS樹脂
収納袋:ポリエステル
用途
突然の思わぬ災害・・・こんな時でも、人間は生きるために食事をし排泄をする。最も原始的なことかもしれませんが、これが一番大事なことです。本製品は、そんな時に即席で用意できる洋式型便座です。パッと広げるだけで洋式便座になり、折りたたんで専用収納袋に入れればコンパクトに収まります。ビニール袋を掛けてご使用ください。姉妹品の「ワンタッチテント」「セルレット」と一緒にご使用をオススメします。
付属品
収納袋
質量(kg)
約1.4
奥行(mm)
約330
幅(cm)
約27
耐荷重(kg)
100
高さ(cm)
約30、折たたみ時:約7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66448211
870513
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください