曜日別特売

コピー用紙 A4 高白色 白色度93% FSC認証品

コピー用紙 A4 高白色 白色度93% FSC認証品 - UPMキュンメネ
(2件のレビュー)

高白色タイプのコピー用紙です。

厚さ(mm)0.093サイズA4入数(枚)500寸法(縦×横)(mm)210×297坪量(g/m2)約68適合プリンタコピー機内容量1箱(500枚×5冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
白色度(%)
出荷単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66452648007574791約93
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 資料印刷用
あすかほーむ

画像印刷にも問題なく白さが映え質感もよく使用できました。

2025-12-19
用途: 印刷
卸売・小売業

ちょっと薄い気もしますが、普段の業務で使う分には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする