オーム電機
配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。
布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。
燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)
ABS
長さ(m)
1
基材
【両面テープ】布
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×9
本体質量(g)
122
内寸(幅W×高さH)(mm)
12.5×5.5
色(本体)
ベージュ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450417
DZ-PTT0/BE
¥
748
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください