オーム電機
ABSモール1号 1m ホワイト
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
本体カラーはホワイト
材質
ABS
色
ホワイト
サイズ
【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1
長さ(m)
1
適合電線
VVF1.6×2C/3C
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66450557
DZ-AM11-W
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください