曜日別特売

【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット

【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット - アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット - アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット - アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット - アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット - アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット - アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット - アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット - アイリスオーヤマ

届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。
【噴霧器】
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
【除草剤】
水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。

用途雑草の除草に。仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地内容量1セット
注意
※乾電池は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66452657IR-5A+WSJ-N500
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする