FSC藤原産業
検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ
取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます
開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。
材質
ビニール製
全長(mm)
1100
質量(kg)
0.7
色
レッド
適合サイズ
1m
収納の目安
20本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66453208
TT
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
1
お送りできません