曜日別特売

検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ

検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ - FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ - FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ - FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ - FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ - FSC藤原産業検尺ロッド用ケース 2m用 袋タイプ - FSC藤原産業

上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。
底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。

材質ビニール製全長(mm)2500質量(kg)0.25レッド適合サイズ2m収納の目安6本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66453226FR2
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする