曜日別特売

冬装飾 クリスマス イルミネーション シューティングラタンストレートライト LED

冬装飾 クリスマス イルミネーション シューティングラタンストレートライト LED - ストア・エキスプレス

【商品特徴】星が流れるような幻想的な光の動き。シーンに合わせて選べる10段階の速度パターンで空間を自在に彩ります。屋外使用にも対応しているため、フェンスや生け垣のライトアップにもおすすめです。

特記点滅パターンコントローラー式(常点含む10パターン) コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:11W 連結不可 防滴仕様 コード色:クリア材質塩化ビニル質量(kg)1.6長さ(m)10.8(ライト間隔:5cm)コード長さ(m)3内容量1セット
注意
※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、メーカーのカスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664535158564-150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする