曜日別特売

冬装飾 クリスマス イルミネーション ケサランパサランストレートライト LED 100球

冬装飾 クリスマス イルミネーション ケサランパサランストレートライト LED 100球 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】色や輝きの変化、カタチが楽しい様々なLEDイルミネーションライト。綿毛のようにふわっとした温かみのある光です。クリスマスツリーの装飾はもちろん、窓辺や室内のディスプレイを彩ったり店舗の看板に巻きつけるなど、アイデア次第で様々な空間を演出できます。屋外使用にも対応しているため、店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップしお客様の注目を集め集客アップにつながります。

特記点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W 連結不可 防滴仕様 コード色:グリーン材質塩化ビニル質量(kg)1.2長さ(m)9.8(ライト間隔:10cm)コード長さ(m)5内容量1セット
注意
※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、メーカーのカスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664536108800-7581ピンク/ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
664536198800-110ブルー/ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする